Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P21F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222C81
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH0702P21F2A
EAN/GTIN:
     3606485199016
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P21F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
3 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
2.2 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.229,88*
€ 1.313,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.235,12*
€ 1.318,13*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.700,54*
€ 1.801,85*
Frei Haus
ab € 1.650,46*
€ 1.801,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.715,37*
€ 1.816,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.816,73*
€ 2.161,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.807,71*
€ 2.151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.762,53*
€ 2.097,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,33*
€ 2.065,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.715,37*
€ 2.041,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.