Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P26F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Servomotor BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222C89
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH0702P26F2A
EAN/GTIN:
     3606485193816
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V AC 8000Upm BMH0702P26F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
8000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
3 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
2.2 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.067,49*
€ 1.157,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.073,02*
€ 1.162,09*
Frei Haus
ab € 1.454,15*
€ 1.589,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.501,06*
€ 1.589,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.559,02*
€ 1.654,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.589,12*
€ 1.891,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.578,10*
€ 1.877,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,81*
€ 1.831,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,67*
€ 1.802,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.501,06*
€ 1.786,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.