Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1002T01F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54
Artikel-Nr.:
     262-C222G97
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1002T01F2A
EAN/GTIN:
     3606485200927
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1002T01F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
3.5 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.511,75*
€ 1.607,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.510,73*
€ 1.612,29*
Frei Haus
ab € 1.857,90*
€ 1.968,90*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.094,04*
€ 2.206,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.108,96*
€ 2.224,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.224,36*
€ 2.646,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.212,60*
€ 2.632,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,79*
€ 2.566,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,52*
€ 2.529,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.108,96*
€ 2.509,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.