Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 6000Upm BMH1003P36F1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomot. BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222I16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1003P36F1A
EAN/GTIN:
     3606485196572
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 480V AC 6000Upm BMH1003P36F1A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
6.2 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.428,24*
€ 1.522,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.440,95*
€ 1.527,46*
Frei Haus
ab € 1.940,60*
€ 2.107,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.996,78*
€ 2.107,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.086,35*
€ 2.194,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.107,81*
€ 2.508,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.091,94*
€ 2.489,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.039,78*
€ 2.427,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.010,80*
€ 2.392,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,78*
€ 2.376,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.