Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1003T11A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomotor BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54
Servomotor BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54
Artikel-Nr.:
     262-C222I39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1003T11A2A
EAN/GTIN:
     3606485201054
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1003T11A2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
5.6 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, servomotor 6000 u/min, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.395,68*
€ 1.479,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.415,91*
€ 1.505,92*
Frei Haus
ab € 1.708,80*
€ 1.807,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.930,81*
€ 2.042,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.031,81*
€ 2.127,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,64*
€ 2.430,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.027,71*
€ 2.412,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,22*
€ 2.354,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.950,44*
€ 2.321,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,81*
€ 2.297,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.