Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1003T31F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servomot. BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Servomot. BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222I73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1003T31F2A
EAN/GTIN:
     3606485201115
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomotor 240V AC 6000Upm BMH1003T31F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
240 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
5.6 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.656,97*
€ 1.746,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.662,98*
€ 1.751,66*
Frei Haus
ab € 2.240,82*
€ 2.417,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.299,75*
€ 2.417,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.414,14*
€ 2.517,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,68*
€ 2.877,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.405,36*
€ 2.862,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.348,23*
€ 2.794,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,13*
€ 2.757,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.299,75*
€ 2.736,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.