Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC 4000Upm BMH1401P36A1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servom. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servom. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Servom. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67
Artikel-Nr.:
     262-C222J42
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1401P36A1A
EAN/GTIN:
     3606485198439
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
Servomotor 480V AC 4000Upm BMH1401P36A1A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebstemperatur:
0 - 20 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
6.9 Nm.
Polzahl:
10
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.378,99*
€ 1.465,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.406,13*
€ 1.491,77*
Frei Haus
ab € 1.706,24*
€ 1.801,72*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.899,49*
€ 2.006,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.928,81*
€ 2.023,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.023,56*
€ 2.408,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,81*
€ 2.390,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.959,77*
€ 2.332,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,15*
€ 2.299,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.928,81*
€ 2.295,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.