Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C222J50 Herst.-Nr.: BMH1402P01A1A EAN/GTIN: 3606485220468 |
| |
|
| | |
| Servomotor 480V AC BMH1402P01A1A Weitere Informationen: | | Anlaufdrehmomentverhältnis: | 0 | Anlaufstromverhältnis: | 0 | Anzahl der Phasen: | 3 | Ausführung: | Servomotor | Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: | 0 1/min 1/min | Bemessungsfrequenz: | 0 - 0 Hz Hz | Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: | 0 kW kW | Bemessungsspannung: | 480 V V | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Intrinsische Sicherheit (IS): | ohne | Kippmomentverhältnis: | 0 | Nenndrehmoment: | 18.5 Nm. | Polzahl: | 0 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.745,28* | € 1.830,85* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.786,89* | € 1.864,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.304,81* | € 2.462,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.435,29* | € 2.515,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.538,04* | € 2.618,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|