Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC BMH1403P11F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C223A33
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1403P11F2A
EAN/GTIN:
     3606485220758
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servomotor 480V AC BMH1403P11F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
25 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.434,74*
€ 2.542,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.471,31*
€ 2.584,84*
Frei Haus
ab € 2.984,74*
€ 3.123,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.347,20*
€ 3.478,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.366,32*
€ 3.498,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.498,18*
€ 4.162,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.480,07*
€ 4.141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.403,48*
€ 4.050,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.366,32*
€ 4.005,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.