Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V AC BMH1403P21F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C223A49
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMH1403P21F2A
EAN/GTIN:
     3606485220765
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servomotor 480V AC BMH1403P21F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
0 - 0 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
25 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Synchronmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.434,39*
€ 2.515,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.439,41*
€ 2.520,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.386,46*
€ 3.485,90*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.529,15*
€ 3.630,85*
Frei Haus
ab € 4.022,34*
€ 4.247,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.485,90*
€ 4.148,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.472,20*
€ 4.131,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.414,42*
€ 4.063,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.386,46*
€ 4.029,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.