Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5E 0,3m ws FUTP RJ45 AWG26 TRV00803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=0,3m, ULP Kabelzubehör
10 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=0,3m, ULP Kabelzubehör
10 RJ45/RJ45 Steckerkabel L=0,3m, ULP Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-C226E59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TRV00803
EAN/GTIN:
     3606480025273
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat5E 0,3m ws FUTP RJ45 AWG26 TRV00803
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Kabelkonstruktion:
4x2
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
0.3 m
Mantel-Farbe:
weiß
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz:
ja
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,38*
€ 41,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,98*
€ 41,80*
€ 5,00*
ab € 35,07*
€ 45,61*
€ 3,90*
ab € 36,30*
€ 46,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,74*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.