Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L alu H-LINE-VSL-90°NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KupplungVerbinder L alu H-LINE-VSL-90°NE
Artikel-Nr.:
     262-C226H12
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0208305AF
EAN/GTIN:
     4029299377453
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
durchgangsverdrahtung
KupplungVerbinder L alu H-LINE-VSL-90°NE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 169,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,99*
€ 170,27*
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 176,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.