| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C227B60 Herst.-Nr.: 55390 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube 22,4mm(78) ST verchr 78 Zoll 5.6 (Stahl) 55390 Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | 7/8 Zoll | Oberflächenschutz: | verchromt | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | 5.6 (Stahl) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,70* | € 17,71* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,36* | € 19,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,78* | € 20,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,62* | € 20,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 16,95* | € 22,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|