Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampel LED IP65, gn 5232V000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ampel gn LED, 230V AC 5232V000
Ampel gn LED, 230V AC 5232V000
Artikel-Nr.:
     262-C228C98
Hersteller:
     Sommer
Herst.-Nr.:
     5232V000
EAN/GTIN:
     4015862052322
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Ampel LED IP65, gn 5232V000
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Breite:
160 mm
Farbe Licht 1:
grün
Funktion Dauerlicht:
ja
Höhe:
160 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Alarmlicht, Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, ampel sommer, ampel, dauerleuchte 230v, Akustikmelder, Blinklicht, Blitzlicht, Hupe, Leuchtsäule, Meldeleuchte, Signalsäule, Signalsäule, Komplettgerät, Warnleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,69*
€ 65,50*
€ 5,00*
ab € 50,28*
€ 66,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,31*
€ 66,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,18*
€ 67,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,94*
€ 70,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.