Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Wand 6kW edst 1120x1000x200mm 944890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunaofen Wand 6kW edst 1120x1000x200mm 944890
Artikel-Nr.:
     262-C228H35
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     944890
EAN/GTIN:
     4005531048909
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen 6 kw
saunaofen
Saunaofen Wand 6kW edst 1120x1000x200mm 944890
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe:
1000 mm mm
Leistung:
6 kW kW
Montageart:
Wandgerät
Tiefe:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.056,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.350,69*
€ 2.797,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,70*
€ 2.762,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.192,90*
€ 2.609,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,45*
€ 2.529,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,91*
€ 2.447,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.