Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Wand Bi-O MAT U 9kW edst 1120x1000x200mm 944892


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Hinterwandofen Bi-O-Mat U li 9KW
Kombi-Hinterwandofen Bi-O-Mat U li 9KW
Artikel-Nr.:
     262-C228H37
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     944892
EAN/GTIN:
     4005531048923
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen 9 kw
saunaofen
Saunaofen Wand Bi-O MAT U 9kW edst 1120x1000x200mm 944892
Weitere Informationen:
Breite:
1120 mm mm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Höhe:
1000 mm mm
Leistung:
9 kW kW
Montageart:
Wandgerät
Tiefe:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.140,50*
€ 2.419,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.137,65*
€ 2.420,45*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,45*
€ 2.880,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.391,29*
€ 2.845,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,73*
€ 2.692,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.196,04*
€ 2.613,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.137,65*
€ 2.543,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.