Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-ZF-Verstärker 1f 14dB Fernspeisbar Entzerrer VWS04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein VWS 04 TV-Signalverstärker
Kathrein VWS 04 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-C229B29
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510057
EAN/GTIN:
     4021121498008
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
SAT-Inlineverstärker
SAT-ZF-Verstärker 1f 14dB Fernspeisbar Entzerrer VWS04
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
ohne
Verstärkung bei Sat:
14 dB dB
Verstärkung bei terrestrisch:
0 dB dB
Weitere Suchbegriffe: SAT-Leitungsverstärker, SAT-Verstärker, Signalverstärker, hausanschlussverstärker kathrein, antennenverstärker, Basisgerät Multiswitchsystem, Einschleusverstärker, Inline-Verstärker, Leitungsverstärker, Multischalter, Nachverstärker, Satellitenantennenverstärker, SAT-ZF-Verstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verstärker für Satellitentechnik, Verstärker für SAT-Technik, Verstärker für terrestrisch und SAT-Signal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,23*
€ 23,45*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 23,94*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 22,94*
€ 24,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,25*
€ 24,53*
€ 5,00*
ab € 23,28*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.