Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub 80x54x44mm Kst gr AKBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschub 80x54x44mm Kst gr
Einschub 80x54x44mm Kst gr
Artikel-Nr.:
     262-C249H15
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79910301
EAN/GTIN:
     4013902062881
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Einschub 80x54x44mm Kst gr AKBC
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einschub
Breite:
54 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
54 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,53*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,56*
€ 5,46*
ab € 2,54*
€ 3,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.