Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B300xH300xT210mm ET191mm geschl AKI2-GH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse Kst IP65 B300xH300xT210mm ET191mm geschl
Leergehäuse Kst IP65 B300xH300xT210mm ET191mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-C249I42
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     74390201
EAN/GTIN:
     4013902885848
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Leergehäuse Kst IP65 B300xH300xT210mm ET191mm geschl AKI2-GH
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
191 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
300 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
210 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Automatengehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Verbindungsdose, spelsberg leergehäuse ip65, abdeckung für scherenlager, automatengehäuse ip65, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,26*
€ 99,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,59*
€ 99,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,64*
€ 99,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,87*
€ 104,07*
€ 5,46*
ab € 81,89*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79605001
ab € 14,05*
Zubehör
Spelsberg
79300401
ab € 14,01*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Spelsberg
79500201
ab € 12,46*
Zubehör
Spelsberg
79503001
ab € 3,75*
Zubehör
Spelsberg
56273501
ab € 3,94*
Zubehör
Spelsberg
79791001
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.