Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Fensterscheren
>
Scherenlager
>
Abdeckung für Scherenlager
>
Artikel
Leergehäuse Kst IP65 B300xH450xT132mm ET114mm geschl AKI3-T
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C249I48
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
74500301
EAN/GTIN:
4013902885084
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Leergehäuse Kst IP65 B300xH450xT132mm ET114mm geschl AKI3-T
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
114 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Höhe:
450 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
132 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Spelsberg RG:340 NS-Schaltanl.-250A,AKi
Weitere Suchbegriffe:
Kabelabzweigkasten
,
Automatengehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Leergehäuse
,
Verbindungsdose
,
spelsberg leergehäuse ip65
,
abdeckung für scherenlager
,
automatengehäuse ip65
,
Ableitergehäuse
,
Aluminium-Gehäuse
,
Automatenkasten
,
Bedienpultgehäuse
,
Blitzstromableitergehäuse
,
Einzelgehäuse
,
Gehäuse
,
Installations-Kleinverteiler-System
,
Isolierstoffgehäuse
,
Kleinverteiler
,
Kunststoff-Gehäuse
,
Leergehäuse/-Schrank
,
Leerschrank
,
Pultgehäuse
,
Schranksystem
,
Sicherungsgehäuse
,
Stahlblech-Gehäuse
,
Stahl-Gehäuse
,
Standgehäuse
,
Überbaugehäuse
,
Unterkasten
,
Unterkasten für Isolierstoffverteiler
,
Unterkasten für Leergehäuse
,
Verbindungsgehäuse
,
Verteilergehäuse
,
Verzweigergehäuse
,
Wandgehäuse
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 100,89*
€ 125,92*
Lager 4981
2 Tage
118
€ 4,95*
ab € 101,23*
€ 125,99*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,63*
€ 127,36*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,50*
€ 131,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,87*
€ 132,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbauflansch, Schutzart IP54
Spelsberg
79605001
ab € 14,05*
Zubehör
Außenbefestigungslaschen
Spelsberg
79300401
ab € 14,01*
Zubehör
Außenscharnier-Set
Spelsberg
19000501
ab € 4,47*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
79500301
ab € 20,43*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
56273501
ab € 3,94*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
79503001
ab € 3,75*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
79504501
ab € 4,96*
Zubehör
Trennwand
Spelsberg
79791001
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen