Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführungsflansch Kst 300mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen AKABF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbauflansch, Schutzart IP54
Anbauflansch, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     262-C249I93
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79504801
EAN/GTIN:
     4013902062744
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Einführungsflansch Kst 300mm Kabelverschr unbeh Vorprägungen AKABF1
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Ausführung:
Kabelverschraubung
Breite:
300 mm mm
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
40 - 63
Gewindeart:
ohne
Höhe:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Typ:
gerade
Vorprägungen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: bürstenleiste 300mm, 19 zoll bürstenleiste, spelsberg flanschplatte, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,16*
€ 18,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,48*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 18,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 18,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,28*
€ 19,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.