Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenlampenset 3W kl E10 12V Riffel 920024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerzenlampenset 3W kl E10 12V Riffel 920024
Artikel-Nr.:
     262-C254J96
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     920024
EAN/GTIN:
     4001233920024
Suchbegriffe:
AGL
Allgebrauchsglühlampe Kerzenform
Allgebrauchslampe
BA-Kolben
Kerzenlampenset 3W kl E10 12V Riffel 920024
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
0 mm mm
Farbe:
farblos
Für Lichterkette:
ja
Gesamtlänge:
0 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
Riffel | Standard
Lampenleistung:
3 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
E10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.