Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C255A15 Herst.-Nr.: 2CPX045770R9999 EAN/GTIN: 4011617457701 |
| |
|
| | |
| Einführungsflansch ST TriLine 250x400mm blind lack Vorprägungen RB14G Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Breite: | 400 mm mm | Höhe: | 250 mm | Oberflächenschutz: | lackiert | Vorprägungen: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,93* | € 25,65* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,01* | € 25,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,79* | € 26,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,18* | € 27,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,36* | € 27,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|