Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
Keramiksicherung MT 20A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6007-1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C261C94
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NW60071
EAN/GTIN:
4001869061528
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 20A 500V AC 10x38mm Keramik 3NW6007-1
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
100 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.4 W
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Siemens PG:13K Zylindersicherungen o.PV
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung flink
,
feinsicherung
,
siemens feinsicherung
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 2,3855*
€ 3,1255*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,13*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 2,4325*
€ 3,1825*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,44*
€ 3,20*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück (
entspricht € 62,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V
Siemens
3NW70144
ab € 9,99*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7013
ab € 4,41*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7014
ab € 7,91*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7053
ab € 8,89*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 1P+N, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED
Siemens
3NW7054
ab € 21,16*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 25 A, Ue DC: 1000 V
Siemens
3NW70244
ab € 19,37*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A, Ue DC: 1000 V
Siemens
3NW70234
ab € 11,84*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7024
ab € 15,61*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7023
ab € 10,13*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW70331
ab € 43,71*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7033
ab € 14,63*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW70341
ab € 61,17*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7431
ab € 39,49*
Sonstiges
SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A, Un AC: 690 V
Siemens
3NW7034
ab € 23,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen