Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 10A 500V AC 14x51mm Keramik 3NW6103-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keramiksicherung MT 10A 500V AC 14x51mm Keramik
Keramiksicherung MT 10A 500V AC 14x51mm Keramik
Artikel-Nr.:
     262-C261C99
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NW61031
EAN/GTIN:
     4001869061573
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 10A 500V AC 14x51mm Keramik 3NW6103-1
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
10 A
Betriebsfrequenz:
45 - 62 Hz
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Größe:
14x51 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.6 W
Spannungsart:
AC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,681*
€ 3,681*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,69*
€ 3,69*
10
€ 3,90*
ab € 2,734*
€ 3,754*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 3,87*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,42*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW7112
ab € 15,44*
Sonstiges
Siemens
3NW7111
ab € 13,28*
Sonstiges
Siemens
3NW7151
ab € 29,38*
Sonstiges
Siemens
3NW7152
ab € 35,25*
Sonstiges
Siemens
3NW7122
ab € 32,85*
Sonstiges
Siemens
3NW7121
ab € 26,28*
Sonstiges
Siemens
3NW7131
ab € 40,95*
Sonstiges
Siemens
3NW7132
ab € 49,45*
Sonstiges
Siemens
3NW7161
ab € 54,27*
Sonstiges
Siemens
3NW7162
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.