Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder T ws Alu SLN2MSCT-CONWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MSC T-CON WH Anbau T-Kanal Verbinder weiß
SLN2 MSC T-CON WH Anbau T-Kanal Verbinder weiß
SLN2 MSC T-CON WH Anbau T-Kanal Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     262-C268B97
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172310
EAN/GTIN:
     9010757044005
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
stromschiene weiß
KupplungVerbinder T ws Alu SLN2MSCT-CONWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,82*
€ 265,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,15*
€ 265,72*
Frei Haus
ab € 215,14*
€ 267,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,59*
€ 284,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,22*
€ 307,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,43*
€ 301,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.