Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder L ws Alu SLN2MRTL-CONWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT L-CON WH Technik Eck-Kanal Verbinder weiß
SLN2 MRT L-CON WH Technik Eck-Kanal Verbinder weiß
Artikel-Nr.:
     262-C268C00
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172313
EAN/GTIN:
     9010757044036
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
KupplungVerbinder L ws Alu SLN2MRTL-CONWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,40*
€ 225,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,21*
€ 225,84*
Frei Haus
ab € 190,05*
€ 232,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 198,28*
€ 242,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.