Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder T si Alu SLN2MRTT-CONSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT T-CON SR Technik T-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT T-CON SR Technik T-Kanal Verbinder Silber
SLN2 MRT T-CON SR Technik T-Kanal Verbinder Silber
Artikel-Nr.:
     262-C268C05
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172318
EAN/GTIN:
     9010757044081
Suchbegriffe:
Stromschiene
zumtobel staff stromschiene
stromschiene
KupplungVerbinder T si Alu SLN2MRTT-CONSR
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 261,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,74*
€ 262,02*
Frei Haus
ab € 214,05*
€ 264,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,62*
€ 278,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,62*
€ 310,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.