Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe ws Alu SLN2MRTECSETBWSWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT EC SET BWS WH Endkappenset weiß
SLN2 MRT EC SET BWS WH Endkappenset weiß
Artikel-Nr.:
     262-C268C19
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172333
EAN/GTIN:
     9010757044234
Endkappe ws Alu SLN2MRTECSETBWSWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,48*
€ 77,29*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 77,39*
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 79,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,95*
€ 82,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.