Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw Alu SLN2MRTECSETL20BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2 MRT EC SET L20 BK Endkappenset schwarz
SLN2 MRT EC SET L20 BK Endkappenset schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C268C33
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172347
EAN/GTIN:
     9010757044371
Endkappe sw Alu SLN2MRTECSETL20BK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,68*
€ 56,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,02*
€ 56,92*
Frei Haus
ab € 43,94*
€ 58,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,93*
€ 61,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.