Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Abdeckung ws direkt Kst 20150x65x1mm SLN2-COVL20000DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2-COV L20000 DD Abdeckung
SLN2-COV L20000 DD Abdeckung
SLN2-COV L20000 DD Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C268C36
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22172352
EAN/GTIN:
     9010757059795
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung ws direkt Kst 20150x65x1mm SLN2-COVL20000DD
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
20150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 415,56*
€ 493,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 415,38*
€ 494,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 445,78*
€ 528,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,44*
€ 628,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,94*
€ 613,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,45*
€ 591,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,57*
€ 559,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,78*
€ 530,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.