Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 8,9mm 210mm 12qmm 65A Gabel U-1L-210/12G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 8,9mm 210mm 12qmm 65A Gabel
Phasenschiene 1ph 8,9mm 210mm 12qmm 65A Gabel
Artikel-Nr.:
     262-C273G20
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1210111
EAN/GTIN:
     4025221001014
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Phasenschiene 1ph 8,9mm 210mm 12qmm 65A Gabel U-1L-210/12G
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
23
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
23
Länge:
210 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
12 mm² mm²
Teilungsmaß:
8.9 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,055*
€ 1,325*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,07*
€ 1,33*
100
Frei Haus
ab € 1,0981*
€ 1,3781*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.