Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 27mm 1000mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-3L-27-1000/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 27mm 1000mm 16qmm 80A Stift Isoliert
Phasenschiene 3ph 27mm 1000mm 16qmm 80A Stift Isoliert
Artikel-Nr.:
     262-C273G77
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2221304
EAN/GTIN:
     4025221013055
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
phasenschiene 16mm²
Phasenschiene 3ph 27mm 1000mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-3L-27-1000/16
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
36
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
27 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: sammelschienen, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 37,22*
20
Frei Haus
ab € 32,076*
€ 37,586*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,58*
€ 43,65*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 39,99*
€ 46,84*
4 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 48,19*
€ 62,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 936,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.