Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsbrücke 1ph 350mm 6qmm Stift isol sw VB/6-350A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-C273H42
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1420203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke 6qmm
Verdrahtungsbrücke 1ph 350mm 6qmm Stift isol sw VB/6-350A2
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung 2. elektrischer Anschluss:
Stift
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
40 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Geräte:
1
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
350 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
6 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke, pollmann verdrahtungsbrücke, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Phasenschiene, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,93*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 0,96*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 1,11*
2 Tage
315
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,13*
1 Tag
315
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.