Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 0,33W Kabe 230V Linse Ø6x16mm farblos GLIMMLAMPE6X16,230VOHNEVORWIDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soffittenlampe 0,33W Kabe 230V Linse Ø6x16mm farblos GLIMMLAMPE6X16,230VOHNEVORWIDER
Artikel-Nr.:
     262-C274G79
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00082301
EAN/GTIN:
     4021553070124
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Soffitten
Soffittenlampe 0,33W Kabe 230V Linse Ø6x16mm farblos GLIMMLAMPE6X16,230VOHNEVORWIDER
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
16 mm mm
Lampenform:
Linsen-Form
Lampenleistung:
0.33 - 0.33 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Nennstrom:
3.6 mA mA
Sockel:
Kabel
Technologie:
Glimmlampe
Weitere Suchbegriffe: Soffittenlampe, barthelme soffittenlampe, glühlampe soffitten, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.