Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,6W E5,5 24V Olive Ø6x16mm farblos T13/4E5,55ST./BTL.24V35MASPIT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C274H70
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     21724350
EAN/GTIN:
     4021553369471
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
Kleinlampe 0,6W E5,5 24V Olive Ø6x16mm farblos T13/4E5,55ST./BTL.24V35MASPIT
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm mm
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
0 K
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
16 mm mm
Lampenform:
Oliven-Form
Lampenleistung:
0.6 - 0.6 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennstrom:
35 mA mA
Sockel:
E5,5
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5 5, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,69*
2 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 7,70*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,60*
€ 8,31*
7 Tage
12
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,66*
€ 16,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 5,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.