Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitungsadapter 7p 4qmm 500V 20A sw FCS47SIBUSWFM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C292F38
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.800.4866.1
EAN/GTIN:
     4049088077388
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
unterputzverteiler
Flachleitungsadapter 7p 4qmm 500V 20A sw FCS47SIBUSWFM
Weitere Informationen:
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
55 mm
Länge:
120 mm
Polzahl:
7
Schutzart (IP):
IP65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 203,76*
€ 242,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 194,64*
€ 242,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 208,59*
€ 248,55*
Frei Haus
ab € 216,74*
€ 258,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 236,0155*
€ 280,5955*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,5955*
€ 333,90865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,8655*
€ 328,27995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,4555*
€ 317,08205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 256,1955*
€ 304,87265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 236,0155*
€ 280,85845
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 47,2031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.