Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-1,5qmm Zinn Rundkabel 8513B/7KSOB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-1,5qmm Zinn Rundkabel 8513B/7KSOB
Artikel-Nr.:
     262-C292G48
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     26.640.3753.0
EAN/GTIN:
     4015573998902
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,14-1,5qmm Zinn Rundkabel 8513B/7KSOB
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,016*
€ 189,786*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,12*
€ 203,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 188,025*
€ 231,525*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,786*
€ 225,84534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,996*
€ 223,71524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,496*
€ 213,60024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,886*
€ 204,54434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,016*
€ 183,27904
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,08032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.