| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C292G83 Herst.-Nr.: 91.222.5003.9 EAN/GTIN: 4015573925007 |
| |
|
| | |
| Systemverbindung 2p H05VV-F 1,5qmm ws L5000mm 2x1,5qmm Buchse fr.Ende 16A GST15I2KSB-15EW50PB01 Weitere Informationen: | | Abisolierlänge: | 8 mm | Abmantellänge: | 21 mm | Art der Verriegelung: | ohne | Art der konfektionierten Leitung: | Systemverbindung | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 16 A | Brandlast: | 1.577 kWh | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | blau | Gehäusefarbe: | weiß | Gesamtlänge: | 5000 mm | Isolierteil dauertemperaturbeständig bis: | 100 °C | Kabeltyp: | H05VV-F | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Leiternennquerschnitt: | 1.5 mm² | Leitung dauertemperaturbeständig bis: | 70 °C | Mantel-Farbe: | weiß | Mechanische Codierung: | ja | Oberflächenbehandlung Kontakte: | versilbert | Pol-Kennzeichnung: | 1, 2 | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Verschmutzungsgrad: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,0566* | € 11,3966* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 8,88006* | € 12,55006* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,89* | € 12,58* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,1025* | € 12,8625* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,08* | € 14,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|