Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05VV-F 4qmm L2000mm sw 5x4qmm Stecker fr.Ende 20A RST20I5KS-S40P20SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C293G87
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.454.2004.1
EAN/GTIN:
     4015573920408
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p H05VV-F 4qmm L2000mm sw 5x4qmm Stecker fr.Ende 20A RST20I5KS-S40P20SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2000 mm
Kabeltyp:
H05VV-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,8908*
€ 26,2008*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,87514*
€ 37,99514*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 30,4495*
€ 41,2095*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99514*
€ 45,21422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57514*
€ 44,71442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39514*
€ 42,12022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,04514*
€ 40,51372
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79514*
€ 39,02622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87514*
€ 33,17142
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.