Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22mm IP67 72x72x62mm SNH6001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C294G14
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.200.6001.0
EAN/GTIN:
     4049088055614
Suchbegriffe:
Aufbaugehäuse
Einbaugehäuse
Gehäuse
Gehäuse für Befehls- und Meldegerät...
Aufbaugehäuse Kst 1f Ø22mm IP67 72x72x62mm SNH6001
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
72 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Höhe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP67
Tiefe:
62 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,89*
€ 23,80*
€ 5,46*
ab € 17,90*
€ 25,15*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,81*
€ 28,33*
€ 3,90*
ab € 20,34*
€ 28,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,33*
€ 28,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.