Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilkasten 125 mm Kst MF-V75-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftverteiler MF-V75-8
MC Luftverteiler MF-V75-8
Artikel-Nr.:
     262-C294J30
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0980
EAN/GTIN:
     4012799599807
Luftverteilkasten 125 mm Kst MF-V75-8
Weitere Informationen:
Abluft:
ja
Anzahl der Abzweige:
8
Ausführung der Abzweigungen:
Luftkanal rund
Ausführung des Gehäuses:
komplett
Breite:
710 mm
Höhe:
185 mm
Luftzufuhr:
ja
Länge:
350 mm
Max. Luftmenge:
300 m³/h
Nenndurchmesser Hauptkanal:
125 mm
Nennkanaldurchmesser Abzweigungen:
75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,75*
€ 226,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,06*
€ 228,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,28*
€ 230,79*
Frei Haus
ab € 204,01*
€ 240,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,80*
€ 243,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0175.0262
ab € 20,35*
Zubehör
Maico
0018.0072
ab € 25,76*
Zubehör
Maico
0018.0073
ab € 25,80*
Zubehör
Maico
0018.0496
ab € 32,54*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0470
ab € 7,91*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0058.0012
ab € 43,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0530
ab € 28,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0531
ab € 28,78*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0497
ab € 29,98*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0972
ab € 18,62*
Zubehör
Maico
0059.0977
ab € 28,08*
Zubehör
Maico
0059.0974
ab € 3,27*
Zubehör
Maico
0152.0066
ab € 296,16*
Zubehör
Maico
0018.0067
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.