Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftverteilkasten 125 mm Kst MF-V90-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftverteiler MF-V90-8
MC Luftverteiler MF-V90-8
Artikel-Nr.:
     262-C294J31
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0979
EAN/GTIN:
     4012799599791
Luftverteilkasten 125 mm Kst MF-V90-8
Weitere Informationen:
Abluft:
ja
Anzahl der Abzweige:
8
Ausführung der Abzweigungen:
Luftkanal rund
Ausführung des Gehäuses:
komplett
Breite:
710 mm
Höhe:
185 mm
Luftzufuhr:
ja
Länge:
350 mm
Max. Luftmenge:
300 m³/h
Nenndurchmesser Hauptkanal:
125 mm
Nennkanaldurchmesser Abzweigungen:
90 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,62*
€ 235,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,87*
€ 239,21*
Frei Haus
ab € 211,58*
€ 248,83*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,13*
€ 252,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 229,24*
€ 267,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,90*
€ 318,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,30*
€ 314,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,24*
€ 272,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0175.0263
ab € 20,87*
Zubehör
Maico
0018.0073
ab € 25,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0018.0469
ab € 8,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0058.0013
ab € 56,28*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0059.0963
ab € 24,67*
Zubehör
Maico
0059.0975
ab € 3,36*
Zubehör
Maico
0059.0978
ab € 28,63*
Zubehör
Maico
0018.0055
ab € 28,57*
Zubehör
Maico
0018.0607
ab € 65,05*
Zubehör
Maico
0018.0529
ab € 64,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.