Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 1200W MSR G22 207V Metallhalog MSR1200/2.1CT/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C295H69
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91133600
EAN/GTIN:
     8727900911336
Suchbegriffe:
Entladungslampe G22
Entladungslampe Sockel G22
Projektionslampe
Leuchtmittel G22
Projektionslampe 1200W MSR G22 207V Metallhalog MSR1200/2.1CT/3
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
10 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
40 mm
Farbtemperatur:
7200 K K
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
175 mm
Lampenleistung:
1200 W W
Lampenspannung:
207 - 207 V V
Lichtpunkthöhe:
85 mm m
Lichtstrom:
93600 lm lm
Sockel:
G22
Technologie:
Metallhalogen
Weitere Suchbegriffe: Sockel G22, philips projektionslampen, projektionslampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 356,25*
€ 430,32*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 371,10*
€ 430,51*
1
Frei Haus
ab € 403,32*
€ 462,54*
1
Frei Haus
ab € 406,63*
€ 466,84*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 506,20*
€ 571,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 571,16*
€ 679,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,14*
€ 659,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,20*
€ 602,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.713,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91121300
ab € 390,71*
Ähnlich
Philips
22127200
ab € 155,46*
Ähnlich
Philips
91638600
ab € 345,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.