Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINOHC4279C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand HC4279C6 Steckdose
Legrand HC4279C6 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-C296C43
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HC4279C6
EAN/GTIN:
     8012199976365
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendose cat 6 1xrj45
Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINOHC4279C6
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 14,74*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 15,05*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,03*
€ 15,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,32*
€ 19,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.