Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINOHS4279C6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand HS4279C6 Steckdose
Legrand HS4279C6 Steckdose
Artikel-Nr.:
     262-C296C47
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HS4279C6
EAN/GTIN:
     8012199976594
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendose cat 6
Datendose 1f Cat6 IP20 UPEinb RJ45 Kst UnterputzEinbau Mit BuchsenKupplungen BTICINOHS4279C6
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Farbcodierung:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Umgebungstemperatur:
-5 - 35 °C
Unterputz/Einbau:
ja
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 14,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 14,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,28*
€ 18,32*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 19,39*
€ 20,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.