Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 48V 480W 230VAC 10A 529VA Tragschienenmontage möglich PVSE230/48-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-C296H17
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PVSE230/48-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Gleichstromversorgung 48V 480W 230VAC 10A 529VA Tragschienenmontage möglich PVSE230/48-10
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Leistungsabgabe:
480 W
Leistungsaufnahme:
529 VA
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,18*
€ 383,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,25*
€ 406,47*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,03*
€ 505,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.