Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse m.Kabelverschraub Alu IP65 Querbügel 120x76x43mm seitl P71812440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71812440
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71812440
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C296J67
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     P71812440
EAN/GTIN:
     4015609609611
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
Tüllengehäuse m.Kabelverschraub Alu IP65 Querbügel 120x76x43mm seitl P71812440
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
120 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
76 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Kabelverschraubung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
43 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 23,43*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 20,35*
€ 24,64*
1
€ 5,00*
ab € 19,17*
€ 27,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,83*
€ 28,14*
1
€ 3,90*
ab € 21,91*
€ 30,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.