Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Querbügel Alu Klappd IP65 117x84x57mm seitl P751372MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751372MS
Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751372MS
Artikel-Nr.:
     262-C297A90
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     P751372MS
EAN/GTIN:
     4015609607143
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
tüllengehäuse walther
Tüllengehäuse Querbügel Alu Klappd IP65 117x84x57mm seitl P751372MS
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Art der Verriegelung:
Querbügel
Ausführung des Gehäuses:
Tüllengehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
117 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
ohne
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
84 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Mit Dichtung:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Mit Stutzen:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Tiefe:
57 mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse, Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 24,32*
€ 29,98*
1
€ 5,46*
ab € 24,40*
€ 33,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 34,88*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 35,09*
1
€ 3,90*
ab € 27,56*
€ 38,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 299,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.