Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten AP 1f Edst m.Zeitungsf Mit Zeitungsfach 335x400x160mm 690789


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten edelstahl 690789
Briefkasten edelstahl 690789
Artikel-Nr.:
     262-C297F97
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     690789
EAN/GTIN:
     4007235907896
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Briefkasten AP 1f Edst m.Zeitungsf Mit Zeitungsfach 335x400x160mm 690789
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Gesamtbreite:
335 mm
Gesamthöhe:
400 mm
Gesamttiefe:
160 mm
Mit Zeitungsfach:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: briefkasten zeitungsfach edelstahl, briefkasten zeitungsfach, briefkasten albert, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 272,00*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 228,66*
€ 276,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,59*
€ 276,67*
Frei Haus
ab € 229,62*
€ 278,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 243,20*
€ 293,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,67*
€ 329,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,19*
€ 325,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690768
ab € 175,03*
Zubehör
Gebr. Albert
690769
ab € 155,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.